トラック用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。 距離感をつかみやすい平面鏡。
材質ABS(黒塗装)、スチール 高さ(mm)155 材質(本体)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装) 質量(g)約712 タイプショート 外径×高さH(Φmm×mm)270×155 本体質量(g)約830 材質(ベース)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装) 質量(g/個)約830 取付ピッチ(mm)Φ20~32 主材質ABS(黒塗装)、スチール 取付径(Φmm)20~32 鏡面寸法(mm)140×200
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

どんなミラーステーにもジャストフィット Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。 距離感をつかみやすい平面鏡 鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm 大きくなった鏡面で視認性抜群。
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 高さ(mm)155 材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 質量(g)約830 タイプショートステー 外径×高さH(Φmm×mm)270×155 材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル 形状スクエア 厚さ(mm)約26 ホワイト 高さ(mm)128 質量(g)約300 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)112×148 本体質量(g)約300 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)300 角度調整範囲約190℃ 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)‐30~+40 防塵防水性能IPX7 光源色ホワイト 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)SUS・PC 質量(g/個)約300 定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130 定格電圧変動範囲DC10~32V 防水仕様IPX7 主材質SUS・PC・アクリル LED使用数(個)5 防水性IPX7 動作温度範囲(℃)‐30~+40
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷