トラック用品 :「反射板 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本) 材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 アンバー 材質(本体)(本体)ABS 質量(g)約35g タイプコードアース 電圧(V)DC24 レンズ色アンバー 定格電圧DC24V コード長さ(m)180(0.5sq) 本体質量(g)約35g 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq) LED色アンバー 光源色アンバー 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約35g 定格電流(mA)約25(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)8
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)