トラック用品 :「アドブルー用流量計」の検索結果
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
電圧100V
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。
耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。
※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水
材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス
先端ノズル径(Φmm)19
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
ホース径(Φmm)25
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)
先端ノズル径(Φmm)19
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。
材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。