トラック用品 :「LEDライト 24V」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
欠品中

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
4日以内出荷

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
欠品中

高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)10 定格電圧(V)12/24兼用 対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。 適合車種汎用 LED使用数(個)8 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
898 税込988
当日出荷

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
当日出荷

従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82 ねじピッチ(mm)61 レンズプラスチック 適合車種汎用 直径(mm)88
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)