音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。
モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。
従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約350(ブラケット含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44
撮像素子CMOS 約112万画素
防水性○
最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON)
画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。
3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。受信機側で鏡像/正像の切り替が可能。
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
受信機用アンテナはカメラに同梱されています。
最少の映像遅延:約100msec(ベストエフォート)。
簡単なペアリング操作:モニター上でペアリング操作を行うのみです。
コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
材質(本体)板金ケース
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×23×108(ブラケット除く)
適合車特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン(最大9m未満)
消費電流(mA)200以下(DC12V)
動作温度(℃)-20~+70
無線規格IEEE802.11b/g
耐震性4.4G
防水非防水
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ)
水平画角162°の超広角タイプ。
小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット
質量(g)約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5
画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約162° 垂直:約130° 正像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)
ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱
対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター
レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6
フィルターIRカットフィルター:有り
電源電圧(V)9~16
有効画素数約31万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)
消費電流(mA)60以下
照度(Lx)約2~10万
解像度水平:350本TV本以上(中心部)
映像素子1/3.6インチ カラー CMOS
S/N比36db以上(AGC-ON)
同期方式内部同期
絞り電子アイリス
接地マイナス接地
防水性IPX9K準拠
画角水平約162°、垂直約108°
動作温度範囲(℃)-30~+70
走査方式2:1インターレス525本
映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約140(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)
防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)
撮像素子CMOS 約33万画素
画角水平:約39°、垂直:約29°、正像
動作温度範囲(℃)-30~70
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比500:1
輝度400cd/m2
入力端子○
スピーカー1.5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:2
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。
左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。
補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。
電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。
スタイリッシュな前面タッチパネルボタン
CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。
WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29
消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時)
入力端子○
出力端子-
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス
質量(g)約52(カバー含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4
画素数CMOS 約33万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約112° 垂直:約90° 正像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比20.83402778
電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力端子〇
スピーカー1,5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数【カメラ】2
輝度(cd/m2)400
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約190(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55
画素数CMOS 約100万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約150(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4
画素数CMOS 約100万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。