SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)当日出荷
色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
F/ショック日野自動車税込¥4,838¥4,398
リアハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥1,428¥1,298