41ページ目: トラック用品

トラック用品のカテゴリーでは、プロのニーズに応える各種トラック関連用品を取り扱っています。ナットやアウターなどの足回り関連から、バルブやバッテリーといった電装品関連まであります。ハンドルカバーやハンドルスピンナーなどのアクセサリー類は、使用感の良さと優れたデザインを両立させた逸品ばかりを取り揃えています。ステッカーやゴムロープといった小物も品数充実で、お目当てのものがきっと見つかります。保安セットや尿素水なども取り揃えています。
299,110件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型車載用ツールボックス(中皿無し) TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿無し)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
ステンレス車体ドア留め金具縦型 TRUSCOステンレス車体ドア留め金具縦型TRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90寸法D2(mm)50
プロテクター オーエッチ工業プロテクターオーエッチ工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3
ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジャッキベース 2-4t車用JB(日本ボデーパーツ工業)
4,590税込5,049
1個
3日以内出荷
用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック関連資料チラシ(0.69MB)
ゲートプロテクター 大研化成工業ゲートプロテクター大研化成工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
アルミボックス トラック用 鍵付き 油圧式 SISアルミボックス トラック用 鍵付き 油圧式SIS
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。フタは油圧式のため、開けた状態で固定されて指を挟む心配もありません。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として付属品カギ×4質量(kg)22フタ上開き・油圧ダンパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×60×50
PE軽トラックシート モリリンPE軽トラックシートモリリン
980税込1,078
1枚
5日以内出荷
ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。
用途軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ寸法(m)約1.74×2.4
アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバーMAD MAX(マッドマックス)
499税込549
1個
4日以内出荷
アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。貼り付けタイプシフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。
用途トラック用適合車種汎用サイズ(mm)縦約16×横約22
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
198税込218
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
養生用毛布 厚手 ジェイワークスプランニング養生用毛布 厚手ジェイワークスプランニング
15,980税込17,578
1セット(10枚)
7日以内出荷
【業務用】まとめ買いがお得な10枚セット!【厚手タイプ】引越し作業や荷物運搬、トラック作業等で便利な養生用毛布※中古品ではございません。 本製品は未使用品・B級品・ほつれ・色ムラなどがある毛布を使用しています。
用途引越し作業や荷物運搬、トラック作業等種別緩衝材(毛布)寸法(cm)(約)140×200
軽トラックマット 7mm SK11軽トラックマット 7mmSK11
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。
用途軽トラック荷台用マット。仕様片面:フラット材質ゴム表面片面:丸突起付き寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
ゴムバンド片側フック付 SK11ゴムバンド片側フック付SK11
239税込263
1本
翌々日出荷
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属フック片側コの字金具
トラック荷台シート YAMAZEN(山善)トラック荷台シートYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1シート
4日以内出荷から8日以内出荷
トラック荷台シート。幅広や太いゴムでも通しやすいループ付き。【2層タイプ】ポリエステル素材と防水加工の2層生地【3層タイプ】ポリエステル素材、防水加工、フリース素材の3層生地
用途軽トラックの荷台シートに。雨除け・熱中症対策のタープやキャンプ・ピクニックでのレジャーシートとしても活躍。撥水 はっ水 防水 耐水圧10,000mmH2O 雨除け 熱中症対策 荷台 アウトドア キャンプ ピクニック ドライブ 収穫材質表地:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏地:ポリエステル100%トリコット/撥水、ハトメ:真鍮、バンド:ポリプロピレン寸法(m)約1.9×2.1耐水圧(mmH2O)10000
H/C LM 太巻 ゴルフ 黒 TURNH/C LM 太巻 ゴルフ 黒TURN
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷
ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ
用途ハンドル直径(外径)41cm用適合ハンドル外径(Φcm)41
昇降用ベルト 大河商事昇降用ベルト大河商事(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1本
翌々日出荷
トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単・耐食性バックル、より安全 ・5 層構造で、摩耗に強い耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプ IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプIZUMI
9,998税込10,998
1箱(6kg)
当日出荷
四駆・中型車用で粘着力の強い厚型の接着式バランスウエイトです。国内で洗練された鉛に、規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しており、特に寒冷地にもおすすめです。自動車メーカーからも採用される安心品質です。
用途4WD車・中型車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容25g×12個×21本材質幅(mm)20厚さ(mm)6(※テープ含む)シルバー塗装タイプ25g刻み
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
俺のゴムロープ 丸五俺のゴムロープ丸五
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷
劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)23厚さ(mm)7関連資料(1.61MB)
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
スタックブロッカー グリーンクロススタックブロッカーグリーンクロス
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷
フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。幅(mm)調整可能:50寸法(mm)50×100×200種類ネオジウム磁石表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット入数(個)2
ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)ストリームラインマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個MAD MAX(マッドマックス)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いCREE社製取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)高圧ナイロンチューブNIKKEN(日建)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
用途サウンドパーツ
DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)オプティ
6,998税込7,698
1本(500mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる
用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
ナノワン パーソナルスキャナー ツールプラネットナノワン パーソナルスキャナーツールプラネット
14,980税込16,478
1台
当日出荷
故障診断機をすべての人に!OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルーKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカーMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷
取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。
用途外装パーツ適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300関連資料(0.59MB)
カゴ台車用落下防止ベルト TDSカゴ台車用落下防止ベルトTDS
8,598税込9,458
1セット(2本)
当日出荷
テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。 取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm)2140ベルト幅(mm)50破断強度(kg)2000フックツイストフック
LEDマーカーKB45用レンズ(ビス付き) 小林総研LEDマーカーKB45用レンズ(ビス付き)小林総研(1件のレビュー)
618税込680
1個
当日出荷
適合KB45
NISSO ウロコの野郎 雅NISSO ウロコの野郎
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
トラック用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら