- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 50ページ目
50ページ目: トラック用品
1個
¥1,834
税込¥2,017
当日出荷
あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新鮮さを保持する、遮熱効果のあるトラックシート。生鮮食品等の運搬に最適です。
カバーが無い時に比べ、内部温度が10℃前後低くなります(真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より)。
用途生鮮食品等の運搬時のトラック荷台カバー。
付属品ゴムバンド10本
色スーパークール
タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ
寸法(m)約1.74×2.1
材質(シート)ポリプロピレン
材質(ハトメ)アルミ
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質SUS430BA/アクリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水にぬれても固くなりにくい素材です。金剛打ちの為、ロープの凹凸が少ないロープです。
用途各種結束
トラスコ品番795-0594
色白
高さ(mm)60
包装形態袋入
縦(mm)350
横(mm)100
引張強度(kN[kgf])5.78(590)
使用荷重(kN)0.96(98kgf)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番783-9375
セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74
材質本体:スチール・ケース:樹脂
質量(kg)7.9
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。
適応フックER-F4(別売)が使用できます。
色黄
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
色イエロー
材質EVA
仕様裏面粘着剤付き
粘着剤アクリル系
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
色イエロー
材質EVA
仕様裏面粘着剤付き
厚さ(mm)9
粘着剤アクリル系
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
仕様OHトメロン金具
材質スチール
質量(g)70
寸法A(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)16
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
足元を煌びやかに彩る!!スターナットカバー!!個性あふれるスター!!足元を素敵に飾ってみてはいかかですか
用途外装パーツ
材質ABS
全高(mm)60
適合フロント/リア共用
片側フック、片側カシメ付ゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。
仕様片側フック、片側カシメ仕様
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能
セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用
穴径(Φmm)8
ねじピッチ(mm)118
本体寸法(mm)195×45×36
コード長さ(mm)約180
ねじ寸法(mm)M6×1.0
防塵防水性能IP67相当
材質鉄、メッキ
適合品番1305300・1306300
上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。
クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。
ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。
取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。
仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。
材質ABS
材質(本体)ABS(クロームメッキ)
適合サイズISOホイールナット33mm専用
材質(ベース)ABS(クロームメッキ)
主材質ABS
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法L(mm)137
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
1セット(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。
適合12V・24V共用
寸法(mm)43.5×Φ19
中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)350
色クロームメッキ
電圧DC24V
適合車種DC24V車
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ
適合DC24V車
寸法(mm)430
色クロームメッキ
電圧(V)24
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
補修用に最適です。
用途外装パーツ
色クリアー
3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ
仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370)
材質樹脂
寸法(mm)51×26×32
奥行(mm)32
縦(mm)26
横(mm)51
適合車種DC12/24V車
取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!
色ブルー
タイプH4
口金P43T
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。