シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途内装パーツ
寸法(mm)34Φ×9
定格12V時:約23mA、24V時:約23mA
高さH×直径(mm×Φmm)34×9
コード長さ(cm)シガー電源側:100/本体側:40
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)DC12/24
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
フロントマスクをシャープなラインで引き締めます。スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
用途フロントマスク部分に取り付ける「ISUZU 」ロゴのイルミネーションエンブレムです。
仕様本体
適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ドアを開けた状態の時、運転席足下を照らし、夜間等の車内出入りの際に役立ちます。
用途運転席下部に設置し、ドアを開けた際、運転席足下を照らします。
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
フロントマスクをシャープなラインで引き締めます。スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
用途フロントマスクの下側部分に取り付ける「メッキ調イルミネーションフロントラインプレート」です。
適合車ワイドキャブ
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
フロントマスクをシャープなラインで引き締めます。スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
用途フロントマスクの下側部分に取り付ける「メッキ調イルミネーションフロントラインプレート」です。
適合車ハイキャブ
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧(V)AC100/DC24/USB5
入力電圧(V)DC24
定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能
コード長さ(cm)約80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)
入力電圧(V)DC12
コード長さ(cm)約80
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ
寸法(mm)49Φ×200
定格12V時:約300mA、24V時:約135mA
コード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き)
動作温度(℃)-20~65
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)DC10~DC32
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
イルミネーションエンブレム「1867140550」に使用する取付ハーネスキットです。
用途イルミネーションエンブレム「1867140550」に使用する取付ハーネスキットです。
仕様取付ハーネスキット
適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様6角レンチ付
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能!
5種類の安全保護回路を搭載!
(保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します)
[1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。
[2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。
[3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。
[4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。
[5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。
以上の場合、通電をカットします。
DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
出力電圧(V)DC12/DC5
入力電圧(V)DC24
定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ!
LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出!
タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK!
入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V
入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)
入力電圧(V)DC12/24
定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし、自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
用途サイドステップに取り付け、キャブ下を照らす為のステップアンダーイルミネーションです。
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ
付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属
質量(kg)約1.7
使用温度範囲(℃)0~40
出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A
出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下
入力電圧(V)DC24(21~28)
出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2
内蔵ヒューズ平型20A
保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)
逆接続電源切断
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59
過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断
待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で
DC12Vのカー用品が楽しめます。
オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵
バックアップ回路内蔵
過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付)
60角型ファンモーターによる強制空冷方式
外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0
仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON
付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)
スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF
冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式
使用電源DC24V
形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ
使用温度範囲(℃)0~40
出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A
出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下
入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)
出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2
内蔵ヒューズ平型30A
保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。