エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット
接続口径圧力径:1/8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最高使用圧力(MPa)0.85
ブラケットなし
接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)
ハンドルハンドル下向き
使用流体空気
周波数範囲(Hz)5~10
保証耐圧力(MPa)1.05、1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.7MB)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット
接続口径圧力径:1/8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最高使用圧力(MPa)0.85
ブラケット付
接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)
ハンドルハンドル上向き
使用流体空気
周波数範囲(Hz)5~10
保証耐圧力(MPa)1.05、1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.7MB)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。