絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(8)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(28)
  • 虹技(26)
  • SK11(26)
  • AIR MASTER(20)
  • BeHAUS(18)
  • 栗田製作所(16)
  • SMC(15)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • KTC(7)
  • パオック(7)
  • 千代田通商(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 6.5(2)
ノズル長(mm)
  • 25(1)
  • 57(1)
  • 69(2)
  • 108(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップシールド CEJN(セイン)チップシールドCEJN(セイン)
889税込978
1個
当日出荷
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)ラバーチップチューブ接続型CEJN(セイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
サイレンサーノズル CEJN(セイン)サイレンサーノズルCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキットCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーソフトCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)
2,598税込2,858
1本
欠品中
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体
フレキシブルチューブ CEJN(セイン)フレキシブルチューブCEJN(セイン)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートチューブ CEJN(セイン)ストレートチューブCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーハードCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズルCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメントCEJN(セイン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー CEJN(セイン)シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダーCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン)ベンチュリーハイフローノズルCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーカーテンノズル CEJN(セイン)エアーカーテンノズルCEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
スターチップチューブ CEJN(セイン)スターチップチューブCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ CEJN(セイン)チューブCEJN(セイン)
969税込1,066
1本
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
寸法(mm)90空気流量(L/min)500(18CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアムCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
20日以内出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン用ノズルCEJN(セイン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズルCEJN(セイン)
299税込329
1個
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
バイパスノズル CEJN(セイン)バイパスノズルCEJN(セイン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターガン関連商品