カテゴリ
絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 6.5(2)
ノズル長(mm)
- 25(1)
- 69(2)
ブランド
- CEJN(セイン)
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- エスコ(22)
- BeHAUS(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(18)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

チップシールド
CEJN(セイン)¥889税込¥9781個当日出荷チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーチップチューブ接続型
CEJN(セイン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサーノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)用途塗装面へのブロー作業に
ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーハード
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 フラットノズル
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー
CEJN(セイン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチュリーハイフローノズル
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ
CEJN(セイン)¥999税込¥1,0991本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。寸法(mm)90空気流量(L/min)500(18CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル
CEJN(セイン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル
CEJN(セイン)¥299税込¥3291個当日出荷狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。用途騒音対策にトラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210全長(mm)25質量(g)3ノズル外径(Φmm)20
エアーカーテンノズル
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。RoHS指令(10物質対応)対応
バイパスノズル
CEJN(セイン)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。RoHS指令(10物質対応)対応
スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応










































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)