エアダスターガン関連商品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

11-208-9955 チップシールド CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)チップシールド
RoHS
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷

シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108 ノズル長(mm)57 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

11-208-3215 スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90 空気流量(L/min)190(7CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷