エアダスターガン関連商品 :「エアダスターガン」の検索結果
関連キーワード
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじG1/8おねじ
材質(本体)鉄他
最高使用圧力(MPa)0.7
パイプ外径(Φmm)6
パイプ内径(Φmm)3.5
エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント
適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm
付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)0~0.4
材質(ケース)PA
使用環境温度(℃)0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。
吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。
取付ねじG1/8おねじ
全長(mm)500
材質(本体)真ちゅう
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。
機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
材質アルミ・樹脂
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)3
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
材質POM樹脂
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
材質アルミ合金+真鍮
適合流体空気
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口PF1/4オネジ
材質ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)115
適合流体空気
太さ(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)65
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
太さ(mm)100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質真鍮
寸法(mm)120
質量(g)30
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじG1/8(PF1/8)
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)500
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)300
質量(g)50
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
全長(mm)1300
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)230~380(伸縮式)
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。