エアダスターガン関連商品 :「エアーブロー」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
外径(mm)100
適合機種ジョプラスターシリーズ
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム
質量(g)37
口径(Φ)(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)0.9
使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)3
適合流体エアー
接続口G(PF)1/8
適合アダプタAD-G1/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番382-6803
適合機種ジョプラスターシリーズ
材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径M14×1.0メネジ
全長(mm)140
色灰
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)8
適合流体エアー
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番293-2792
種別アダプター
全長(mm)25
外径(Φmm)20
接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
種別ノズル
材質アルミニウム
ノズル外径(Φmm)8
エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。
さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。
可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM
質量(g)54
最高使用圧力(MPa)0.9
耐圧力(MPa)2
適合流体エアー
接続口R(PT)1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。
トラスコ品番106-7090
材質本体:ポリアセタール(POM)
幅(mm)28
接続口径R1/4
全長(mm)45
色黒
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0×13穴
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。