エアダスターガン関連商品 :「エアブローガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。 ノズル取付部G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120 ノズルねじ径PF 1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製 ねじG1/8 六角対辺(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。 コイル径(mm)18 線径(Φmm)1 吊上能力(g)200 材質硬鋼線 表面処理三価クロムメッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栗田製作所手元ねじ
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツに トラスコ品番827-8541 材質黄銅棒(C3604) 質量(g)13.6 ねじ径G1/8×G1/4 表面処理表面処理(クロームメッキ)
1個
189 税込208
当日出荷

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷

ノズル長(mm)106 ノズル口径(Φmm)3.0 ノズルねじ径PF 1/8 接続口径PF1/4 質量(g)210 エア噴出量(L/min)260
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。 ノズル長(mm)335 パイプ内径(Φmm)6 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9486 材質黄銅・アルミパイプ 質量(g)80 Oリングバイトン パイプ外径(Φmm)8
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷