エアダスターガン関連商品 :「サイクロンエアーガン」の検索結果
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)54.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9241
材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)39
最高使用圧力0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。