エアダスターガン関連商品 :「エア-ノズル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。 材質真鍮 パイプ径(Φmm)5 取付ねじG1/8”
1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)1 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-100A 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)32 パイプ径(Φmm)2
1本
1,180 税込1,298
当日出荷

ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)1.6 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-100B 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)94 パイプ径(Φmm)3
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39 穴径(Φmm)9 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-102 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-103 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)840
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

取付ねじG1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-11 材質ステンレス 全長(mm)28 エア量(L/min)160
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金 穴径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)44 パイプ径(Φmm)26.3 取付ねじG1/8 エア噴出量(L/min)300
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-7 材質プラスチック 全長(mm)21 エア量(L/min)160
1個
590 税込649
当日出荷

1本
9,540 税込10,494
翌日出荷

用途自転車用 取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】1.5 エスコ品番EA123AF-1 全長(mm)18 エア量(L/min)100
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)160 エスコ品番EA123AE-100C 材質真鍮
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-5 種別普及型 全長(mm)22 エア量(L/min)160
1個
370 税込407
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)150 エスコ品番EA123AE-500 材質真鍮 質量(g)76 パイプ径(Φmm)6
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様エアーシールド・増量・静音機能付 材質スチール
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質真鍮
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)135 エスコ品番EA123AF-500 材質真鍮 パイプ径(Φmm)6
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】3 エスコ品番EA123AF-4 全長(mm)106 エア量(L/min)260
1個
725 税込798
翌々日出荷

ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3 ノズル長(mm)520 パイプ径(Φmm)6 取付ねじG(PF)1/8” エア噴出量(L/min)130
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-6 全長(mm)28 エア量(L/min)145
1個
725 税込798
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

取付ねじM12×1.25 仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用 材質スチール
1個
825 税込908
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷