エアダスターガン関連商品 :「エアガン」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質(本体)ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)55 ノズル長(mm)127 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) ノズルねじ径(inch)G1/8 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(g)260 ノズル(取付径)G1/8 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) プラグ(取付径)M11xP1.0 吐出口(ノズル)1個 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷