1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷