エアダスターガン関連商品 :「エアノズル」の検索結果

エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番288-2159 材質真鍮 質量(g)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3790 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6399 直径(Φmm)150 質量(g)38 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6411 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6402 直径(Φmm)150 質量(g)38 板厚(mm)2 中径(Φmm)6.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6429 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)6.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0680 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。 直径(mm)100 板厚(mm)2 質量(g)10 仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)