エアダスターガン関連商品 :「エアブローガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング 最高使用圧力(MPa)1 六角対辺(mm)14
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。 直径(mm)100 板厚(mm)2 質量(g)10 仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6429 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)6.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6399 直径(Φmm)150 質量(g)38 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6411 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6402 直径(Φmm)150 質量(g)38 板厚(mm)2 中径(Φmm)6.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番227-5953 材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金 質量(g)150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12 ノズル取付部ネジ径G1/8 トラスコ品番288-2141 材質真鍮 質量(g)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0680 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 ノズル接続径G1/8 材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279 材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)1500 質量(g)47 チューブサイズ(mm)4X6
1個
859 税込945
当日出荷

機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0698 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)24
1個
789 税込868
当日出荷

TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378 質量(g)94 使用温度範囲(℃)-10~60 ホース長さ(mm)1.5
1個
769 税込846
翌日出荷

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番288-2159 材質真鍮 質量(g)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0671 材質アルミニウム 質量(g)24 ノズル取付部G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0744 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)42
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0752 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0761 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)69.5 トラスコ品番116-2074 材質アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm)79.5 質量(g)45 使用空気圧力(MPa)0.35~0.7 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3790 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0736 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)31
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷