エアダスターガン関連商品 :「エアーブロー」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。
直径(mm)100
板厚(mm)2
質量(g)10
仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
先端ノズル径(Φmm)16
取付口G1/8
質量(g)54
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22
口ノズル径(mm)2
取付口G1/8
トラスコ品番764-8812
材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR
質量(g)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)200
トラスコ品番116-4515
材質本体材料:SUS304、リング:バイトン
全長(mm)207
質量(g)65
適合流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5
取付口G1/8
材質アルミマグネシウム合金
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6429
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6411
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番227-5953
材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金
質量(g)150
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12
ノズル取付部ネジ径G1/8
トラスコ品番288-2141
材質真鍮
質量(g)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0680
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676
全長(mm)305~525
質量(g)108
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130
ノズル口径(Φmm)1.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3811
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0
ノズル接続径G1/8
材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279
材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)1500
質量(g)47
チューブサイズ(mm)4X6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0698
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)24
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378
質量(g)94
使用温度範囲(℃)-10~60
ホース長さ(mm)1.5
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3790
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番288-2159
材質真鍮
質量(g)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0671
材質アルミニウム
質量(g)24
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3803
材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上
質量(g)58
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)69.5
トラスコ品番116-2074
材質アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)79.5
質量(g)45
使用空気圧力(MPa)0.35~0.7
適合流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0752
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0744
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。