エアダスターガン関連商品 :「エアダスターガン」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)黄銅
流体空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
先端ノズル径(Φmm)16
取付口G1/8
質量(g)54
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル長(mm)47
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)200
トラスコ品番116-4515
材質本体材料:SUS304、リング:バイトン
全長(mm)207
質量(g)65
適合流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22
口ノズル径(mm)2
取付口G1/8
トラスコ品番764-8812
材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR
質量(g)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5
取付口G1/8
材質アルミマグネシウム合金
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8
材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)
最高使用圧力(MPa)3.0
使用流体空気
最大締付トルク(N・m)5.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。
切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途エアブローガンの交換用ノズル
取付ねじG1/8
材質アルミニウム
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質黄銅
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。
間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質アルミニウム、鋼
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
六角対辺(mm)12
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。
ノズル内径(Φmm)3.5
ノズルねじ径PF1/8
パイプ径(Φmm)6.0
先端ノズル径(Φmm)2.75
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
タイプエア流量調整タイプ
六角対辺(mm)12
パイプ径(Φmm)5
1
2
3
4
次へ
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。