エアダスターガン関連商品 :「エアノズル」の検索結果

エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8 材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆) 最高使用圧力(MPa)3.0 使用流体空気 最大締付トルク(N・m)5.0
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.3 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮 全長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)