エアダスターガン関連商品 :「エアブローガン」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3803
材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上
質量(g)58
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0671
材質アルミニウム
質量(g)24
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85
ノズル口径(Φmm)約15
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。