エアダスターガン関連商品 :「エアーガン 流量調整」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)黄銅
流体空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ねじG1/8
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
機能流量調整機能
材質(ノズル)アルミ、真鍮
適合流体空気
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-6
全長(mm)28
エア量(L/min)145
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)500
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)135
エスコ品番EA123AF-500
材質真鍮
パイプ径(Φmm)6
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-5
種別普及型
全長(mm)22
エア量(L/min)160
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
タイプエア流量調整タイプ
六角対辺(mm)12
パイプ径(Φmm)5
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-150
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-200
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-300
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。