エアダスターガン関連商品 :「エアーダスターガンノズル」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約0.6
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)-
質量(g)約25
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。