エアダスターガン関連商品 :「エアーダスターガンノズル」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
関連キーワード
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。