エアダスターガン関連商品 :「栗田 エアーガン」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。
ノズル長(mm)335
パイプ内径(Φmm)6
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9486
材質黄銅・アルミパイプ
質量(g)80
Oリングバイトン
パイプ外径(Φmm)8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。