エアダスターガン関連商品 :「trusco エアーガン」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など
仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番805-0660
材質真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)0.75~
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)
ノズル口径(Φmm)1.3×8個
取付ねじG1/8
適合601AXE-GAMMA
トラスコ品番353-1023
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)270
騒音値(dB)73(A)
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。