エアダスターガン関連商品 :「trusco エアーガン」の検索結果
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0288
全長(mm)75.7
材質/仕上ステンレス
質量(g)180
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ12.7
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)290~587
外径(mm)最大 Φ33.8
ノズル取付口NPT-1/8
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
全長(mm)36
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)
外径(mm)37
ノズル取付口Rc1/8
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。