トラック内装・アクセサリー :「クリップ 扇風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります