薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型ピカコーポレイション翌日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63関連資料商品チラシ(1.7MB)最大使用質量(kg)150
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
ページ: 1/ 3