あてぶとんノンスリップエムエフ当日出荷
トラスコ品番114-5049材質表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC)質量(kg)0.5
リピーボードエムエフ11日以内出荷
防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産プラスチック製軽量敷板。
油・泥・水・他にも塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。
重機が不要で簡単に設置することが可能です。
用途建築及び土木の仮設駐車場・資材置き・搬入経路の敷板として
農作業のぬかるみ対策・イベントなど長さ(mm)2560幅(mm)1230厚さ(mm)13
あてぶとんノンスリップエムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。
お客様のご要望により、従来の3×6サイズからサイズ展開を図りました。
脚立の下や工具置き場での養生を安全に行うことが出来ます。
グランドプラボードエムエフ3日以内出荷
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に材質ウッドプラスチック質量(kg)39寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438エンボス加工片面
当てぶとんエムエフ(1件のレビュー)5日以内出荷
場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
厚みは約10mm(押して約2mm)。
※洗濯はできません。
用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10質量(kg)1.3色ブルー
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
ページ: 1/ 3