3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
1本ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。 ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。 耐熱性、耐低温度性にも優れております。 摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ) 最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。 材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)3500 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) 破断荷重(kg)7000 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト厚(mm)3.5
1本(1袋)
99,980 税込109,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ラチェットバックル SUS304仕様 75mm巾ラッシングベルト用ラチェットバックルです。 クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)のラチェットバックルです。 耐錆性、耐熱性、耐低温度性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)326 質量(kg)3.35 破断荷重(kN)70 使用荷重(kN)35
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります