絞り込み
ブランド
  • HIDAX
  • モノタロウ(63)
  • オーエッチ工業(195)
  • エスコ(164)
  • ユタカメイク(83)
  • TRUSCO(76)
  • allsafe(72)
  • 三友(59)
  • SK11(47)
  • 日軽金アクト(38)
  • 南榮工業(35)
  • リピープラス(33)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(29)
  • KITO(キトー)(25)
  • まつうら工業(25)
  • テザック(24)
  • FREAK(フリーク)(23)
  • 萩原工業(22)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
  • 信和自動車工業(22)
  • アイネット(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ HIDAX25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4EシリーズHIDAX
3,698税込4,068
1本ほか
6日以内出荷
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX75mm幅ステンレス製ラッシングベルト JフックHIDAX
99,980税込109,978
1本(1袋)
6日以内出荷から9日以内出荷
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。 ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。 耐熱性、耐低温度性にも優れております。 摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ) 最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレスベルト幅(mm)75使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5
75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様) HIDAX75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様)HIDAX
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
オールステンレス製ラチェットバックル SUS304仕様 75mm巾ラッシングベルト用ラチェットバックルです。 クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)のラチェットバックルです。 耐錆性、耐熱性、耐低温度性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)326質量(kg)3.35破断荷重(kN)70使用荷重(kN)35
ラッシングベルト 50mm幅 HIDAXラッシングベルト 50mm幅HIDAX
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3702材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状【両端】ナローフックイエローベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7破断強度(kg)3000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAXラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックルHIDAX
37,980税込41,778
1箱(10本)
翌々日出荷
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ショーリングバー(トラックレール用) HIDAXショーリングバー(トラックレール用)HIDAX
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
持ち運びやすく、しっかりと固定できる丈夫な設計をしております。
用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番573-8268材質本体:アルミ、ツメ:スチール使用範囲(mm)2220~2500最大使用荷重(t)0.9適合金具トラックレール

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック輸送・運送用品