トラック輸送・運送用品 :「引っ越し用具」の検索結果
繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
寸法(mm)500
外寸厚(mm)h:13
厚さt(mm)5
使用環境温度(℃)-40~+60
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。