1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)2.35
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.75
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)2.55
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
使用荷重(N)2940
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製
端末仕様シボリ縫製
ベルト長さ巻取側(m)5
バックル幅(mm)100
ベルト長さ固定側(m)1
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番808-0512
質量(kg)2.4
寸法A(mm)235
ワイヤー径(Φmm)6
寸法D(mm)18
寸法B(mm)145~1.335
寸法C(mm)230
安全荷重(kg)400
ワイヤー長(mm)1.6
最大使用荷重(t)0.4
適合ワイヤON-6W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。