3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ジュラルミン 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)0.77 仕様リング付 トラスコ品番479-4729 材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス 長さ(mm)62 質量(kg)0.2 適合金具エアラインレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番251-4266 幅(mm)94 高さ(mm)66 タイプウイング車用 破断強度(kg)4600f 傾き角(°)100 自重(g)340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります