絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、トラック輸送・安全用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
安全ベストに名入れできます 社名・部署名・チーム名を入れて現場でわかりやすく! 10着から注文OK!書体・色も選べる 名入れ対象商品を見る
1,658件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムバンド リング SK11

    ゴムバンド リング

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
    用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • アオリゴム WAKI(和気産業)

    アオリゴム

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
    寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m ユタカメイク

    ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
    用途各種結束、アウトドア等高さ(mm)260質量(g)3120包装形態ドラム巻縦(mm)120横(mm)260
  • マルチステッパー 長谷川工業

    マルチステッパー

    長谷川工業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
  • 延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業

    延長用ラッシングレール(L200-4コマ)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
  • 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO

    遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
    用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38シルバータイプ帆布熱伝導率(W/mk)λ=0.026524遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
  • 軽トラ用アルミボックス アルミス

    軽トラ用アルミボックス

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
    材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • ターピー クールトラックシート 萩原工業

    ターピー クールトラックシート

    萩原工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    保温、保冷機能を有したトラックシート。 アルミとブラックシートで保温・保冷効果のあるトラックシートです。
    用途トラック荷台カバー(表)シルバー/(裏)ブラック材質(シート)ポリエチレン(アルミ蒸着)材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 軽トラック用幌受け アルインコ

    軽トラック用幌受け

    アルインコ(47件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。
    付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
  • カーゴバー エバープラウド

    カーゴバー

    エバープラウド(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)取付面/65×104直径(Φmm)38/31
  • ホロタイト 定尺タイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ホロタイト 定尺タイプ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
    用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。トラスコ品番417-5085質量(kg)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックホルダー オーエッチ工業

    フックホルダー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生クッションマット SK11

    養生クッションマット

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
  • カーゴネット Meltec(大自工業)

    カーゴネット

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!。軽トラック荷台用 カーゴネット。ゴム紐で簡単に固定。
    材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP質量(g)約700目合い(cm)約4.5 (1マス)本体寸法(m)約1.49x2.2
  • コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスコ

    コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1箱(1セット)
    翌日出荷
    注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
  • ハイラインロープ GG 高木綱業

    ハイラインロープ GG

    高木綱業
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。
    用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
  • チューブ(リング状) 10本入 エバープラウド

    チューブ(リング状) 10本入

    エバープラウド
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
  • Wフック付ゴムロープ1本入 TRUSCO

    Wフック付ゴムロープ1本入

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
  • ライトスライダー フラットタイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付) 日軽金アクト

    ライトスライダー フラットタイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付)

    日軽金アクト
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き 糸代製綱

    ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き

    糸代製綱
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
    用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
  • ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ユタカメイク

    ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

    ユタカメイク
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    水にぬれても固くなりにくい素材です。金剛打ちの為、ロープの凹凸が少ないロープです。
    用途各種結束トラスコ品番795-0594高さ(mm)60包装形態袋入縦(mm)350横(mm)100引張強度(kN[kgf])5.78(590)使用荷重(kN)0.96(98kgf)
  • トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafe

    トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)

    allsafe
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷
    支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
    用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール長さ(mm)109幅(mm)42質量(kg)1.12高さ(mm)81最大使用荷重(t)0.77適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
  • プラスレール L3200 信和自動車工業

    プラスレール L3200

    信和自動車工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
  • クールシート #3000 ユタカメイク

    クールシート #3000

    ユタカメイク
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
    用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート材質PE+アルミ蒸着ハトメピッチ(mm)900伸度(%)縦20、横17包装形態袋入縦(mm)380横(mm)290引裂強度(N)縦135、横161ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
  • ビームソケット オーエッチ工業

    ビームソケット

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
    幅(mm)42高さ(mm)70
  • クーリングシート 太陽工業

    クーリングシート

    太陽工業(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1枚
    翌々日出荷
    優れた保冷・保温効果を発揮する小口配送用断熱シート。 超音波加工によるキルティング6層構造で、断熱効果は抜群です。 ミシン目がなく、気密性・撥水性に優れています。 表面素材には、軽くて強靭なポリエステルタフタを使用しています。 内材にはポリエステル綿を使用しているため、品物にソフトフィットします。
    シルバー
  • ゴムロープ金具付 TRUSCO

    ゴムロープ金具付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    包装形態袋パッケージ
  • 平ゴムロープ (15m) エスコ

    平ゴムロープ (15m)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WL-15
  • クレモナトラックロープ ユタカメイク

    クレモナトラックロープ

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途トラックの荷締め等。
  • 養生マット トーホー

    養生マット

    トーホー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    様々な場面で使える便利な養生マットです。お引越しや家具の運搬時の荷物を保護します。内装工事現場など作業時のキズ防止にも。農作業などの敷物としても活躍します。車のトランク養生にも便利です。リバーシブルでカラーはブルーとベージュです。
    用途荷物の保護 作業時のキズ防止材質側生地 ポリエステル100% 中 ポリエステル100%ブルー
  • トラックシート帆布スロープ美張り ユタカメイク

    トラックシート帆布スロープ美張り

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    【商品名】トラックシート 帆布スロープ美張り。【特徴】キャビンのガードフレームからリア側のあおりに傾斜をつけてのシート装着に無理なく綺麗に張れる規格サイズです。【用途】軽トラックシート1.93(1.73)×2.15。【注意】付属品なし
    材質ポリエステル+PVCコーティング(帆布生地)ODグリーングリーン購入法適合耐候年数(年)約5ハトメ真鍮
  • ゴムバンド 輪状タイプ アイネット

    ゴムバンド 輪状タイプ

    アイネット
    398税込438
    1袋(5本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
    用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    198税込218
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンラチェットベルト荷締機 SK11

    ステンラチェットベルト荷締機

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
  • ステンレス ステップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ステップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
  • 俺のゴムロープ 丸五

    俺のゴムロープ

    丸五
    1,690税込1,859
    1個
    5日以内出荷
    劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
    用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)23厚さ(mm)7

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック輸送・運送用品