カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(64)
- オーエッチ工業(189)
- エスコ(150)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(72)
- SK11(46)
- 日軽金アクト(38)
- 南榮工業(35)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- まつうら工業(25)
- KITO(キトー)(24)
- テザック(24)
- 萩原工業(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- 信和自動車工業(22)
- アイネット(20)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号
三高¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700
ラッシングベルト 50mm幅
HIDAX¥34,980税込¥38,4781箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3702材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状【両端】ナローフック色イエローベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7破断強度(kg)3000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル
HIDAX¥39,980~税込¥43,978~1箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。色ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ショーリングバー(トラックレール用)
HIDAX¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷持ち運びやすく、しっかりと固定できる丈夫な設計をしております。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番573-8268材質本体:アルミ、ツメ:スチール使用範囲(mm)2220~2500最大使用荷重(t)0.9適合金具トラックレール
スペーサー隙間梅太郎
ミナ¥119,800税込¥131,7801箱(10枚)8日以内出荷耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム」に、両面ラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム」を使用しております。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面の汚れをふき取ることにより、清潔に繰り返し使用することができます。用途各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。トラスコ品番816-6612材質高発泡ポリエチレン、帯電防止剤入りPETフィルム長さ(mm)1200幅(mm)1100厚さ(mm)40
幌替えシート KH-6 OX
南榮工業¥63,980税込¥70,3781枚4日以内出荷軽くて扱いやすい張替用シートになってます。用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7557材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
幌替えシート KH-6 KL
南榮工業¥88,980税込¥97,8781枚4日以内出荷軽くて扱いやすい張替用シートになってます。用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7556厚さ(mm)0.55色グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22材質(カバー)エステル帆布引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
軽トラック用幌セット KH-6 KL
南榮工業¥119,800税込¥131,7801式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55色グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付
テザック¥23,980税込¥26,3781ケース(6台)4日以内出荷軽負荷用から重量物までしっかり固定します。保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。1ケース/6台入り。JIS規格品と同強度になります。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番851-9312材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチールベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】7使用荷重(kg)750ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2.2破断強度(kN)30
つの太郎 ダンプ 両サイドセット
撥水道場¥24,000税込¥26,4001セット11日以内出荷荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。仕様ノーマルセット内容●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1個●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4個●共色(補修用)●取扱説明書質量(kg)4色白
ベルト荷締機 Jフック
TRUSCO¥10,253税込¥11,2781台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2
サイドバンパー用 丸パイプゴム栓
JB(日本ボデーパーツ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷屋外の過酷な環境でも強いゴム(EPDM)を使用しています。用途トラックの丸パイプサイドバンパーのゴム栓に材質ゴム(EPDM)
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ【JIS規格相当品】
丸善織物¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。材質バックル:ステンレス色グリーン
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ【JIS規格品】
丸善織物¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装色グリーン
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ【JIS規格品】
丸善織物¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装色グリーン
トラックマット 軽トラック用
南榮工業¥8,198税込¥9,0181枚3日以内出荷軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。荷物を傷めず、荷台の傷や錆を防ぎます。耐候性・弾力性・耐油性・耐久性に優れます。用途軽トラックの荷台カバー・荷台の傷防止・滑り止め対策に材質合成ゴム色黒
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 4FD-00
晃伸精機¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷観音開き用トラックに最適材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)厚さ(mm)85色シルバー耐荷重(kg)100横幅(mm)445縦幅(mm)1640自重(kg)7.42高さ調整範囲(mm)76ステップ数2段
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00
晃伸精機¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷観音開き用トラックに最適材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)厚さ(mm)85色シルバー耐荷重(kg)100横幅(mm)445縦幅(mm)1535自重(kg)6.96高さ調整範囲(mm)48ステップ数2段
発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品
ミナ¥33,980税込¥37,3781箱(10枚)9日以内出荷ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。トラスコ品番494-6537材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)15色ナチュラル
発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品
ミナ¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。材質ポリエチレン
のぼるくん ステンレス
JB(日本ボデーパーツ工業)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷・ステップ部分に凹凸加工を付け、滑りにくい構造です。・未使用時には、床下へ格納する事ができます。用途・荷台への昇降を補助する為の、格納式ステップです。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8
PVトラックロープ
丸三¥889~税込¥978~1巻ほか翌々日出荷から9日以内出荷軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。用途荷締め、結束作業など
ポリエステルトラックロープ
丸三¥999~税込¥1,099~1巻ほか翌々日出荷から9日以内出荷水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。用途荷締め、結束作業など
AIR-STRONG専用フィルム
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥24,980税込¥27,4781組(2巻)ほか4日以内出荷AIR-STRONG専用フィルムです。薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。航空機輸送でも使用可能です。隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途段ボール内の隙間埋め。製品保護。包み保護。ダンボール内の緩衝材。靴などの形状維持目的仕様ハイブリッドフィルム適合本体AIR-STRONG材質PE形状ピロータイプ幅(mm)200長さ(m)700
ジャバラマット スクエアハーフ
カーボーイ¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。しっかりしたクッションなので安全対策に最適。貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。ハサミでカットOK。用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に長さ(mm)1800幅(mm)1200厚さ(mm)10
ジャバラマット スクエア
カーボーイ¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。しっかりしたクッションなので安全対策に最適。スリットが35mm角の四角(スクエア)タイプなので縦横に簡単にハサミでカットできます。貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に長さ(mm)1800幅(mm)1200厚さ(mm)10
平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き)
エスコ¥19,500税込¥21,4501セット(1セット)翌日出荷先端金具10個付き。材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2フック内径(Φmm)16
ベルタイト(ステンレス) 両端アイ
シライ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-3369材質【ベルト】高強力ポリエステル【金具】鋼材(ステンレス)形状両端:両端アイ形色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50規格JIS B 8850ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
ベルタイト ワンピース
シライ¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0162材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:ワンピース色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)331使用荷重(kN)3.25ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品