取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)97
色白色
高さ(mm)103
質量(g)640
奥行(mm)75
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)16
色温度(K)6000
LED色白色
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
防水仕様IP67
明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75
電球の種類LED
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。