9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 消費電力(W)36 入力電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色 コード長さ(cm)40 材質(レンズ)PC 明るさ(Lm)1900 LED使用数(個)12 防水保護等級IP67 材質(ステー)金属+酸化防止塗装 連続点灯時間(時間)48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個 許容電流(A)最大6 コード長さ(m)3 入力電圧(V)DC12/24 ヒューズ容量(A)8
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
仕様15W仕様(3W×5個) 幅(mm)72 高さ(mm)100 奥行(mm)46 本体質量(kg)280 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100 発光色 最大消費電力(W)15 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)5
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)97 白色 高さ(mm)103 質量(g)640 奥行(mm)75 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)16 色温度(K)6000 LED色白色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 防水仕様IP67 明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個) LED使用数(個)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75 電球の種類LED
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色黄色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500 入力電圧(V)DC12-24 最大消費電力(W)24 防塵防水性能IP67 光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個) 照射角60° LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります