特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8
関連資料※製品資料(0.43MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。
仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)
セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.44MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8
関連資料※製品資料(0.43MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12
モニターサイズ10インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。
仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水
セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.44MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!。強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)。充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)。12V車・24V車、両方対応。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替。技術基準適合認証取得。7インチモニター。フルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。
セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース
有効画素数カメラ:1280×720
解像度モニター:800×480
防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K
視野角(左右:上下)上下:130、左右:170
モード自動赤外線:
関連資料※製品資料(0.37MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
1セット
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.38MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8
関連資料※製品資料(0.43MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。