こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)
材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約75g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296593号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約75g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約75g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)5
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM4(2個)
材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約62
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296594号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約62g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約62g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)6
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約20(DC28V時)
電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)111×31
タイプコードアース
材質(レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
定格電圧変動範囲DC10~32V
定格電圧DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
定格電圧 DC VDC24
目が眩む明るさ!
高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。
光が遠くまで届くスポット光タイプです。
車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。
レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。
DC12/24V車共用タイプです。
金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル
形状スクエア
厚さ(mm)約26
色ホワイト
高さ(mm)128
質量(g)約300
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)112×148
本体質量(g)約300
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)300
角度調整範囲約190℃
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)‐30~+40
防塵防水性能IPX7
光源色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)SUS・PC
質量(g/個)約300
定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130
定格電圧変動範囲DC10~32V
防水仕様IPX7
主材質SUS・PC・アクリル
LED使用数(個)5
防水性IPX7
動作温度範囲(℃)‐30~+40
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。