パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色グリーン
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA
材質(本体)PP・ABS・PMMA
質量(g)約55
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
本体質量(g)約55
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)約55
取付ピッチ(mm)58
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)8
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
定格電圧 DC V24専用
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約20(DC28V時)
電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)111×31
タイプコードアース
材質(レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
定格電圧変動範囲DC10~32V
定格電圧DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
定格電圧 DC VDC24
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。