エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途外装パーツ
仕様交換式
材質樹脂
色クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)197×346
適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。
H-4U対応
タイプH4
定格電圧(V)24
セット内容左右、各1個入
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入
消費電力(W)70
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)9000
電圧(V)DC24
材質(本体)樹脂
色シルバー
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ
厚さ(mm)7.5
寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。