LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ
配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!
適合DC24V
寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球
材質ステンレス/樹脂
光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質樹脂
奥行(mm)(外枠より後方)100
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。