7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型 奥行(mm)30 定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A 電力(W)15 寸法(Φmm)113 防塵防水性能IP67 動作電圧DC12~80V 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 丸型
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57 ピッチ(mm)67(螺子) LED10PCS 明るさ(Lm)2W/60LM
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC 高さ(mm)14 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)57.3 消費電流(mA)約100(約2.4W) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33 定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 厚さ(mm)29.5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線 電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A 発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー 色温度(K)6000~6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227 LED5W×37pcs(メイン) 動作電圧10~30(VDC) 明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります